※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング75mm130mm3215 A-2Z/C3MT33
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67014117
品番
3215 A-2Z/C3MT33
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:75mm●外径:130mm●レース幅:41.3mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9902
アズワン品番
65-7930-02
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方