※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング80mm140mm2216 ETN9
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67014160
品番
2216 ETN9
参考基準価格(税別)
¥66,900
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:80mm●外径:140mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9765
アズワン品番
65-7929-55
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方