※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング9mm20mm 深溝619/9-2Z

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67014345 品番619/9-2Z
参考基準価格(税別)¥4,440 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 9 mm、外径 20 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:9mm●外径:20mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:6mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:0.98kN●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:ステンレス鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:2.34kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:207-7033 アズワン品番65-7934-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする