※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード67014354
品番129 TN9
参考基準価格(税別)¥8,140
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 9 mm 及び外径 26 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング