ミニI/Oコネクタ 1セット 136個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(136個) 注文コード67017459 品番2201855-1
参考基準価格(税別)¥280,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

TE の産業用ミニ I/O フィールド設置可能コネクタは、時間を節約できる画期的なワイヤ終端を実現し、産業環境向けの省スペースで信頼性の高い I/O ソリューションとなります。TE の産業用ミニ I/O コネクタは、従来の RJ45 プラグのわずか 1/4 のサイズであるため、省スペースと基板上の限られたスペースをより効率的に使用できる柔軟性が実現されています。このコネクタは、2 点接触設計になっており、産業用及び高振動環境の厳しい要件に対応するよう設計されており、信頼性の高い接続により生産性を向上させる

仕様●入数:1トレイ(136個入り)●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●ポート数:1●シールド/非シールド:シールド●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●色:黒●高さ:10.29mm●幅:11.62mm●コード番号:189-5935 アズワン品番65-7778-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする