モニタリングリレー SPDT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67018439 品番3UG4631-2AW30
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥59,200 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電源相数:3●シリーズ:Sirius●コード番号:231-8425 アズワン品番65-8065-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする