画像準備中

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ(一般用途) ランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67022570 品番LDL40S・N/17/25・N5【ワケあり】
在庫数量:残り29点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) アウトレット
¥4,8983,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 電球の種類LED 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 消費電力(W)17.4 口金GX16t-5 光色昼白色 定格光束(Lm)2500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする