※サイズ目安。※1枚単位の販売です
若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の 卓上備品・テーブルウェア
若泉漆器の トレー・お盆
ケヤキ会席盆
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
規格
尺4寸
注文コード
67022965
品番
B-16-40【ワケあり】
在庫数量:残り20点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
アウトレット
¥999
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
黒
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
規格
尺4寸
寸法(cm)
42.5×30.3×1.8
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×