ウェルディングアダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法P(mm)75 注文コード67023769 品番AD-75S【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別) アウトレット
¥4,2982,698
この商品は寸法Pなど5種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法B(mm)40 寸法H(mm)20 寸法L(mm)780 寸法P(mm)75 寸法b(mm)- 材質SS 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法D11-M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする