リテルヒューズ 管ヒューズ 6.25A 6.3 x 32mm 250V ac タイムラグ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード67032746 品番3266.25P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

0.25A → 10A:UL 0.25A → 10A:CSA 1A → 10A:PSE
遅断型ヒューズ 326シリーズ
セラミック包装ヒューズ

仕様●定格電流:6.25A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:セラミック●コード番号:263-153 アズワン品番65-8094-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする