リニア アクチュエータ EGSS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67032789 品番EGSS-BS-KF-45-125-10P-ST-M-H1-PLK-AA
参考基準価格(税別)¥354,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

FESTO のミニスライドユニット - egss-BS-KF-45-125-10P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO の egss シリーズのミニスライドユニットの一部を形成するこの egss-BS-KF-45-125-10P-ST-M-H1-PLK-AA は、Z 方向の動作にスムーズなスピンドルモーションを備え、2 つの終端位置の間でシングルガイドの動作を実現するコスト効果の高いユニットです。このミニスライドは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的

仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:3240N●最高速度無負荷:250mm/s●最大ストローク長:125mm●最大力持ち上げ:1,314N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:2,024g●コード番号:203-9771 アズワン品番65-8004-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする