ELGS-TB-KF-60-800-ST-M-H1-PLK-AA リニア アクチュエータ ELGS Festo 67032859

リニア アクチュエータ ELGS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67032859品番ELGS-TB-KF-60-800-ST-M-H1-PLK-AA
参考基準価格(税別)¥373,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGS-TB-KF-60-800-ST-M-H1-PLK-AA Festo の ELGS-TB シリーズの製品の成形部分は、この製品です ELGS-TB-KF-60-800-ST-M-H1-PLK-AA 歯付きベルト軸ユニットは、耐久 Durable (高い)コンパクトでコスト効果が高くなっています。ステンレススチール製カバーストリップを長期間保護する精密な耐荷重性インスライドガイドを備えています。この製品はミニスライドユニットと呼ばれることもあり、歯車ベルトで

仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:39.228N●最高速度無負荷:1300mm/s●最大ストローク長:800mm●最大力持ち上げ:600N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:6,395g●コード番号:203-9815アズワン品番65-7994-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする