※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイドキャリッジ SHS-LCシリーズ 20mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67033026 品番SHS20LC1SS(GK)
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

SHS-LCリニアキャリッジ
THK製SHS-LCシリーズのリニアモーションキャリッジでは、ケージ内に4列のボールが配置され、ボールとの接触角は45 °なので、すべての方向に負荷が均一に分散されます。これにより、SHS-LCシステムをあらゆる方向に取り付けることができます。 ケージにボールが入った設計なので、ボール間の摩擦がなくなり、ボールの表面を油膜で覆ったグリースポケットが生成されます。これにより、摩擦による損失を最小限に抑え、長期間にわたりメンテナンスが不要になる、滑らかで高速な運転が可能にな

仕様●メーカーシリーズ:SHS-LC●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:98mm●キャリッジ幅:63mm●動定格荷重:28.1kN●静定格荷重:50.3kN●コード番号:810-0290 アズワン品番65-7845-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする