※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイドキャリッジ SR-Wシリーズ 23mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67033060 品番SR25W1SS(GK)
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

SR-W リニアキャリッジ
THK SR-W リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、その他リニアガイドが必要な環境など、さまざまな用途に適しています。

仕様●メーカーシリーズ:SR-W●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:20.3kN●静定格荷重:39.5kN●コード番号:729-9991 アズワン品番65-8049-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする