リニアガイドキャリッジ SSR-XWシリーズ 28mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67033087 品番SSR30XW1SS(GK)
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

SSR-XW Linear Carriages
THK SSR-XW Linear Carriages make use of a ball cage that helps to eliminate friction between ball bearings, offers low noise during use, and long-term maintenance-free operation, along with high speed response.

仕様●メーカーシリーズ:SSR-XW●レール幅:28mm●キャリッジ長さ:97mm●キャリッジ幅:60mm●動定格荷重:46.5kN●静定格荷重:52.7kN●コード番号:730-0076 アズワン品番65-7845-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする