※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード67033157
品番BSP7-30SL
参考基準価格(税別)¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
IKO Nippon Thompson 4 x 7 x 30 mm 精密リニアスライドユニット。これで、トラック部分と取り付け面が統合され、ステンレス製プレートを U 字型に正確に成形することでローリングガイドになりました。高い性能と品質は安定しています。すべてのスチール部品にステンレススチールを使用しているため、クリーンルーム環境に適合します。 高い安全性 安定した性能 軽量で小型 静かで滑らかな動作です