曜日別特売
ZCKM9 リミットスイッチ OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORS 67033559

リミットスイッチ OsiSense XC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67033559品番ZCKM9
参考基準価格(税別)¥6,520販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

VDE0660、IEC947-5-1
UL、CSA
リミットスイッチ、3つのコンジットエントリXCK-M
XCKMシリーズリミットスイッチ
How does a limit switch work
1 x N/O(補助)及び1 x N/C(安全)コンタクト 定格: 240 Vac、3 A IP65等級の保護

仕様●種類:コンタクトブロック●併用可能製品:XCKLシリーズ、XCKMシリーズ●シリーズ:OsiSense XC●コード番号:814-8034アズワン品番65-7842-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする