GLCB07B リミットスイッチIP66 プランジャGLCB07B ハネウェル 67033604

リミットスイッチIP66 プランジャGLCB07B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67033604品番GLCB07B
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

IEC/EN60947-5-1 IEC/EN609747-1は、低電圧スイッチギア / 制御ギアに関する一般的なルールに関するもので、IEC/EN 60947-5-1は特に回路デバイスとスイッチング素子の制御に関するものです。標準では、デバイスの特性、電気的 / 機械的な要件、及び機能要件を監視します。 EN50047 GLC及びGLDリミットスイッチは、EN50047に準拠するハウジングで構成されています。EN50047は、自動リターンアクチュエータ搭載の位置スイッチに適用されます。EN50047準拠の

仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●回路:SPDT 1NO / 1NC金コンタクト●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66●電流 Max:100mA●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:PG13.5●シリーズ:GLC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:68.5mm●幅:30.5mm●機械的寿命:10000000Cycles●コード番号:308-1923アズワン品番65-7826-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする