リレー 24V ac 4c接点 DINレールタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67033866 品番RXM4AB2B7PVM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,180 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

組み立て済みの Schneider Electric ミニチュアプラグインリレーは、RXM シリーズに属しています。動作温度は -40 ℃ → 85 ℃ です。ロック可能なテストボタン IP20 認定

仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RXM●極数:4●コード番号:203-5204 アズワン品番65-8083-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする