曜日別特売
1577624-1 リングターミナル 内径:5mm スタッド径:#10 グレー 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 67034548

リングターミナル 内径:5mm スタッド径:#10 グレー 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード67034548品番1577624-1
参考基準価格(税別)¥532,000販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
529,800
仕様●シリーズ:STRATO-THERM●絶縁:絶縁●内側リング直径:5mm●スタッド径:#10●色:グレー●コード番号:217-5381アズワン品番65-7505-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする