レギュレータ一体型セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67034679 品番MSB4-1/4-FRC6:J2M1
参考基準価格(税別)¥48,100 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

Festo サービスユニットの組み合わせ MSB4-1/4-FRC6 : J2M1 フィルタ / 圧力レギュレータ / ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力が 12 bar、40 μ m フィルタ、圧力ゲージ付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きのプラスチック製ボウル、完全自動凝縮水ドレイン。フロー方向は左から右へ。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m

仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9372 アズワン品番65-7978-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする