ローラーベアリング 内径110 レース幅38

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67035774 品番32022 X
参考基準価格(税別)¥44,700 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

SKF ローラーベアリングは、デザイン特性を魅力的に組み合わせ、要求の厳しいさまざまな用途で交換できます。積載荷重が非常に高くなっています。あらゆる方向の荷重に対応するように簡単に取り付けることができます 堅牢

仕様●内径:110●外径:170●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:38●ボアタイプ:テーパー●コード番号:205-5013 アズワン品番65-7918-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする