※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径12mm レース幅16mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67035844 品番NKI 12/16
参考基準価格(税別)¥6,320 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 40 mm、外径 55 mm、幅 20 mm が付属しています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材

仕様●内径:12mm●外径:24mm●レース幅:16mm●コード番号:207-8733 アズワン品番65-7923-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする