※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径140mm レース幅45.75mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67035887 品番30228
参考基準価格(税別)¥228,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

SKF Taper Roller Bearing, 140 mm ID, 250 mm OD - 30228 This taper roller bearing from SKF uses tapered rollers and raceways to accommodate simultaneous axial and radial loads
It reduces rotational friction and noise by keeping moving parts separate

仕様●内径:140mm●外径:250mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:45.75mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:570kN●行数:1●ローラー材質:スチール●動定格荷重:451kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:1900rpm●速度を制限:2600rpm●疲労限度荷重:58.5kN●コード番号:207-9993 アズワン品番65-7922-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする