SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ローラーベアリング 内径14mm レース幅16mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67035939
品番
NK 14/16
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
仕様
●内径:14mm●外径:22mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:233-7187
アズワン品番
65-7858-25
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方