※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径150mm レース幅56mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67035966 品番23030 CC/C3W33
参考基準価格(税別)¥238,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 150 mm、外径 225 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:150mm●外径:225mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:56mm●静定格荷重:750kN●行数:2●動定格荷重:531kN●コード番号:207-8568 アズワン品番65-7924-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする