ローラーベアリング 内径15mm レース幅14mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67035975 品番NA 2202.2RS
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 55 mm、外径は 80 mm、幅は 45 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様●内径:15mm●外径:35mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:14mm●コード番号:209-2295 アズワン品番65-7945-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする