ローラーベアリング 内径16mm レース幅14mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67036009 品番HK 1614 RS
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングの内径は 35 mm、外径は 55 mm、幅は 36 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様●内径:16mm●外径:22mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:14mm●コード番号:209-2198 アズワン品番65-7948-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする