※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径17mm レース幅23mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67036045 品番NA 6903
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 40 mm、外径は 45 mm、幅は 30 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様●内径:17mm●外径:30mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●コード番号:209-2323 アズワン品番65-7950-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする