ローラーベアリング 内径20mm レース幅20mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67036097 品番PNA 20/42
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 20 mm、外径 42 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:20mm●外径:42mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:20mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1518 アズワン品番65-7958-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする