ローラーベアリング 内径25mm レース幅12mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67036115 品番NU 1005
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 60 mm、外径 82 mm、幅 35 mm の製品が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材

仕様●内径:25mm●外径:47mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:12mm●コード番号:207-8798 アズワン品番65-7928-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする