※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ローラーベアリング 内径45mm レース幅18.258mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67036210
品番
BT1B 329270/Q
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:45mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:18.258mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:233-0655
アズワン品番
65-7861-93
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方