※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径45mm レース幅25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67036219 品番N 309 ECP
参考基準価格(税別)¥39,900 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

SKF 45mm シリンダローラベアリング(シービュー

仕様●内径:45mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:25mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:100kN●行数:1●動定格荷重:112kN●エンドタイプ:シール●基準速度:7500rpm●速度を制限:8500rpm●疲労限度荷重:12.9kN●コード番号:195-9636 アズワン品番65-7977-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする