※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径50mm レース幅35mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67036280 品番NKI 50/35
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥23,648
販売価格(税別)
21,498

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 30 mm、外径 72 mm、幅 19 mm の製品が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材

仕様●内径:50mm●外径:68mm●レース幅:35mm●コード番号:207-8739 アズワン品番65-7934-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする