※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ローラーベアリング 内径55mm レース幅29mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67036316
品番
N 311 ECP
参考基準価格(税別)
¥53,900
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
SKF 55 mm シリンダローラベアリング(シー
仕様
●内径:55mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:29mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:143kN●行数:1●動定格荷重:156kN●エンドタイプ:シール●基準速度:6000rpm●速度を制限:7000rpm●疲労限度荷重:18.6kN●コード番号:195-9639
アズワン品番
65-7978-06
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方