SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ローラーベアリング 内径5mm レース幅10mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67036359
品番
NK 5/10 TN
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
●内径:5mm●外径:10mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:10mm●ボアタイプ:貫通ボア●コード番号:237-2245
アズワン品番
65-7871-69
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方