※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ローラーベアリング 内径60mm レース幅22mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67036368
品番
NU 212 ECP/C3
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
SKF 60 mm CYLINDRICAL ROLLER BEARING、WIT
仕様
●内径:60mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:22mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:102kN●行数:1●動定格荷重:108kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:6700rpm●速度を制限:7500rpm●疲労限度荷重:13.4kN●コード番号:195-9662
アズワン品番
65-7977-08
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方