※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ローラーベアリング 内径60mm レース幅31mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67036395
品番
N 312 ECP/C3
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
SKF 60 mm サイリンドリルローラベアリング(シービュー
仕様
●内径:60mm●外径:130mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:31mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:160kN●行数:1●動定格荷重:173kN●エンドタイプ:シール●基準速度:5600rpm●速度を制限:6700rpm●疲労限度荷重:21.2kN●コード番号:195-9640
アズワン品番
65-7978-07
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方