曜日別特売
NJ 217 ECP/C3 ローラーベアリング 内径85mm レース幅28mm SKF(日本エスケイエフ) 67036605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径85mm レース幅28mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67036605品番NJ 217 ECP/C3
参考基準価格(税別)¥57,700販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングは、内径 20 mm、外径 26 mm、幅 10 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様●内径:85mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:28mm●コード番号:209-2364アズワン品番65-7955-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする