ローラーベアリング 内径8mm レース幅12.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67036657 品番IR 8X12X12.5
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 18 mm、外径は 24 mm、幅は 12 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様●内径:8mm●外径:12mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12.5mm●コード番号:209-2231 アズワン品番65-7946-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする