曜日別特売
32018 X ローラーベアリング 内径90mm レース幅32mm SKF(日本エスケイエフ) 67036675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径90mm レース幅32mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67036675品番32018 X
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用

仕様●内径:90mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:32mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0027アズワン品番65-7924-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする