SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ローラーベアリング 内径90mm レース幅37mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67036684
品番
NN 3018 KTN9/SPW33
参考基準価格(税別)
¥223,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
仕様
●内径:90mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:37mm●コード番号:233-7216
アズワン品番
65-7861-92
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方