※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリングシャフトワッシャ 内径17mm レース幅1mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67036754 品番AS 1730
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
仕様●内径:17mm●外径:30mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:1mm●ボアタイプ:貫通ボア●コード番号:237-2182 アズワン品番65-7866-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする