仕様●機能1:Decoder●機能2:3-to-8 Line Decoder●入力付加機能:Input-Tolerant / TTL Input●出力付加機能:Power-down-Protection●回路数:1パッケージ●パッケージ名:TSSOP16B●ピン数:16●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):5.0×6.4×1.0電気的特性出力電流(Min), VCC=4.5VIO8mA遅延時間(Typ.), VCC=5Vtpd_tpz7.6nsec電源電圧(Max)VCC5.5V電源電
アズワン品番67-0441-93