ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:あり カットアウト幅:21.08mm 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード67036876 品番KH149AAZXXG12N040305
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥58,300 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●接点構成:SPDT●動作特性:(On)-On●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:あり●ボタン色:赤●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●銘板名称:ホーン(シンボル)●アクチュエータ形状:長方形●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:193-1917 アズワン品番65-7834-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする