※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッドレス電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67037549 品番EGC-80-800-BS-20P-KF-0H-ML-GK
参考基準価格(税別)¥617,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

Festo スピンドル軸 EGC-80-800-BS-20P-KF-0H-ML-GK (再循環ボールベアリングガイド付き)フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク:800 mm サイズ:80 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =15 mm スピンドルピッチ:20 mm/U

仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●最高速度無負荷:1.5mm/s●最大ストローク長:800mm●モーター技術:サーボモータ,ステッパモータ●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●コード番号:203-9582 アズワン品番65-8016-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする