※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 M16 オス 304ステンレススチール ボア16mm 全長85mm Metric Thread Standard オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67037820 品番SPOS16EC
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材

仕様●接続サイズ:M16 オス●内径:16mm●動定格荷重:21kN●静定格荷重:35.1kN●全体長さ:85mm●材質:304ステンレススチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2544 アズワン品番65-7970-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする