※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 M6 メス 炭素鋼 ボア6mm 全長39mm Metric Thread Standard メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67037926 品番PHS 6EC
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材

仕様●接続サイズ:M6 メス●内径:6mm●動定格荷重:4.7kN●静定格荷重:7.8kN●全体長さ:39mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2501 アズワン品番65-7969-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする