※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 M8 オス 炭素鋼 ボア8mm 全長53mm Metric Thread Standard オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67037978 品番POS 8L
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

オスロッド - エンド 8 mm ボア M8 x 1.25 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 左ねじ すべり接触面: スチール / 黄銅

仕様●接続サイズ:M8 オス●内径:8mm●動定格荷重:5.4kN●静定格荷重:8.9kN●全体長さ:53mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2458 アズワン品番65-7970-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする