※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 スチール ボア30 全長75mm Metric Thread Standard メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●内径:30●動定格荷重:62000N●静定格荷重:116000N●全体長さ:75mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:215-4650 注文コード67037996 品番SI 30 ES
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●内径:30●動定格荷重:62000N●静定格荷重:116000N●全体長さ:75mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:215-4650 アズワン品番65-7872-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする